※素材表面画像

RSCPAT-AIR 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) 異方性マグネット ノーブランド 62393357 RSCPAT-AIR 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) 異方性マグネット ノーブランド 62393357 RSCPAT-AIR 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) 異方性マグネット ノーブランド 62393357 RSCPAT-AIR 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) 異方性マグネット ノーブランド 62393357

【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) 異方性マグネット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62393357 品番RSCPAT-AIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494〜
販売価格(税別)
449

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個〜自由に選択できます。
製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。
特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。

用途広告、建材、工業部品など 材質異方性マグネット 形状円形 硬度ショアD54 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする