曜日別特売
RLW-BF1523R ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/連結/3段/アイボリー) サカエ 62394775

RLW-BF1523R ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/連結/3段/アイボリー) サカエ 62394775
RLW-BF1523R ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/連結/3段/アイボリー) サカエ 62394775
RLW-BF1523R ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/連結/3段/アイボリー) サカエ 62394775

ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/連結/3段/アイボリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1490
高さ(mm)1800
内容量1台注文コード62394775品番RLW-BF1523R
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

最下段前面にフレームが無いため、台車やワゴンをそのまま収納する事が出来ます。
組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。
高さと奥行が同じであれば連結が可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結奥行(mm)450間口(mm)1490耐荷重(kg/段)150棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)450
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※本商品は「連結」タイプです。「単独」タイプではございません。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする