折りたたみ時
ヨドノ
ライトメッシュカーX(クロス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62395247
品番
201PA-X
参考基準価格(税別)
¥66,250
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
人気のライトメッシュカーにオフロードタイプが登場! ・Φ210大径タイヤ搭載!悪路・段差に強い!! ・ノーパンクタイヤによりメンテナンスフリー! ・プラメッシュボディの為軽量かつ頑丈!
質量(kg)
13.6
最大積載量(kg)
200
外寸(mm)
最大800×640×945
床面高さ(mm)
最大225
押手高さ(mm)
945
荷台寸法(mm)
800×500
折りたたみ寸法(mm)
800×640×300
後輪(mm)
125Φ自在キャスター(手元右側にブレーキ搭載)
前輪タイプ
固定210Φノーパンクタイヤ
関連資料:
(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000