KSV-29029 超硬センターVエンドミル 協和精工 62396594

超硬センターVエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)2.9先端径(mm)0.2(フラット)注文コード62396594品番KSV-29029
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)6全長L(mm)45先端径(mm)0.2(フラット)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする