曜日別特売
HC-715/30+DMT-2033R+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62396690

HC-715/30+DMT-2033R+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62396690
HC-715/30+DMT-2033R+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62396690
HC-715/30+DMT-2033R+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62396690

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)注文コード62396690品番HC-715/30+DMT-2033R+DMB-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。

材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)PE粘着剤【シート】アクリル系粘着剤ローラー(W×Φmm)150×30粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)色(シート)入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)色(ローラー)アイボリー硬度(°)【ローラーゴム】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする