HC-730/30+DMT-2033R ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica 62396778

HC-730/30+DMT-2033R ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica 62396778
HC-730/30+DMT-2033R ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica 62396778

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)注文コード62396778品番HC-730/30+DMT-2033R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。

材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)PE粘着剤【シート】アクリル系粘着剤ローラー(W×Φmm)300×30粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)色(シート)入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)色(ローラー)アイボリー硬度(°)【ローラーゴム】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする