audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
入数
【シート】5
注文コード
62397365
品番
HC-730/30+ADシート200*300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
入数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
寸法(mm)
【シート転写面】200×350
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
材質(シート)
ウレタン系粘着エラストマー
ローラー(W×Φmm)
300×30
粘着力
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
色(シート)
透明
入数
【シート】5
洗浄方式
【シート】水洗い
色(ローラー)
アイボリー
硬度(°)
【ローラーゴム】30