協和精工
樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
R0.25
注文コード
62397766
品番
PRB-2025040
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃長(mm)
0.8
全長L(mm)
45
有効長(mm)
4
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
R0.25
刃径(mm)
0.5
首下径(Φmm)
0.45