HC-710/30+ADシート250*250 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica 62397810

 

HC-710/30+ADシート250*250 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica 62397810
HC-710/30+ADシート250*250 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica 62397810

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット入数【シート】5注文コード62397810品番HC-710/30+ADシート250*250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。

寸法(mm)【シート転写面】250×250材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマーローラー(W×Φmm)100×30粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)アイボリー硬度(°)【ローラーゴム】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする