DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L 転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technica 62398038

DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L 転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technica 62398038
DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L 転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technica 62398038
DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L 転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technica 62398038
DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L 転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technica 62398038

転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62398038品番DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。
洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。

適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質【コットン】セルロース、ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【転写面】250×350ブラック内容量(L)【洗浄液】1(5本)入数【コットン】100洗浄方式溶剤洗浄
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
※消防法:該当製品(第4類引火性液体、第二石油類水溶性液体)
※危険物・引火性の物:該当 プロピレングリコールモノメチルエーテル 含有量99%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする