協和精工
樹脂用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
0.4
0.2
0.6
3
4
6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
0.4
0.5
5
シャンク径d(Φmm)
4
4
6
3
ボール半径R(mm)
R0.2
R0.1
R0.3
R1.5
R2
R3
R0.4
R0.5
R0.6
R0.7
R0.75
R0.8
R0.9
R1
R0.2
R0.25
R2.5
全長L(mm)
45
45
60
80
100
50
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62399270
品番
PSB-202008
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃長(mm)
0.8
全長L(mm)
45
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
R0.2
刃径(mm)
0.4