PSB-202515 樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工 62399279

樹脂用超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)0.5
シャンク径d(Φmm)4
ボール半径R(mm)R0.25
全長L(mm)45
内容量1本注文コード62399279品番PSB-202515
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃長(mm)1.5全長L(mm)45表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R0.25刃径(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする