DCRE-220005 PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル 協和精工 62400435

PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)2注文コード62400435品番DCRE-220005
参考基準価格(税別)¥105,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。

用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工仕様PCD層:2mm材質PCD刃長(mm)1.5全長L(mm)50有効長(mm)4表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4コーナーR(mm)R0.05刃径(mm)2首下径(Φmm)1.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする