アイリスオーヤマ
人工芝タイルデッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(9枚)
注文コード
62403191
品番
ATD-300×9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本物の芝生ような自然な風合い!
工具不要でかんたんに設置できる人工芝タイルデッキです
用途
製品サイズ(cm)
材質
【芝】ポリエチレン、ポリプロピレン【基布】ポリプロピレン【ベース・ネジ】ポリプロピレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
24
質量(g)
190
奥行(mm)
300
枚数
アパート・マンションなど(ベランダの広さ:1.62m
2
90×180cm):18枚、マンション・都市部戸建など(ベランダの広さ:3.24m
2
120×270cm):36枚、戸建など(ベランダの広さ:4.86m
2
180×270cm):54枚
注意
※連結部分含む:幅約31×奥行約31×高さ約4.2(うち芝丈3)・連結部分含まない:幅約30×奥行約30