SUGICO(スギコ)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
【オーバーフロー】なし
関連資料
寸法図(0.04MB)
注文コード
62403927
品番
TO-196D(S)
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・関連資料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【オーバーフロー】なし
深さ(mm)
【封水】50
フタ
D蓋(Wリング付)
排水
外ネジ:G1-1/2
関連資料:
寸法図(0.04MB)
注意
※フタ付の排水トラップは構造上、完全止水や長時間の止水はできません。