曜日別特売
TO-197C(S) 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 62403945

 

TO-197C(S) 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 62403945
TO-197C(S) 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 62403945

小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4関連資料寸法図(0.04MB)注文コード62403945品番TO-197C(S)
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4深さ(mm)【封水】50フタC蓋排水外ネジ:G1-1/2
関連資料:寸法図(0.04MB)
注意
※フタ付の排水トラップは構造上、完全止水や長時間の止水はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする