ジョイフル
T型伸縮スノーブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62404207
品番
J-636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
700~1180ミリの伸縮可能なブラシ。回転ロックタイプ。
用途
車の雪下ろし
材質
アルミ・ABSPVC・TPR
幅(mm)
300
高さ(mm)
720
奥行(mm)
130