曜日別特売
GFTR28800211 セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス) 62409746

セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード62409746品番GFTR28800211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。

トラスコ品番268-1490材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
注意
※部品出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする