KMBE-2R0550 超硬ミニチュアボールエンドミル 協和精工 62410025

超硬ミニチュアボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)1.1
1.1
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.7
0.8
1
1.5
2
2.5
0.9
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
0.5
0.6
ボール半径R(mm)R0.55
R0.55
R0.1
R0.125
R0.15
R0.175
R0.2
R0.35
R0.4
R0.5
R0.75
R1
R1.25
R0.45
R0.6
R0.65
R0.7
R0.8
R0.85
R0.9
R0.95
R1.05
R1.1
R1.15
R1.2
R1.3
R1.35
R1.4
R1.45
R1.5
R0.25
R0.3
刃長(mm)3
内容量1本注文コード62410025品番KMBE-2R0550
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)3全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3ボール半径R(mm)R0.55刃径(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする