協和精工
超硬ミニチュアボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
1.6
1.6
1.6
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.7
0.8
1
1.5
2
2.5
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
0.5
0.6
ボール半径R(mm)
R0.8
R0.8
R0.8
R0.1
R0.125
R0.15
R0.175
R0.2
R0.35
R0.4
R0.5
R0.75
R1
R1.25
R0.45
R0.55
R0.6
R0.65
R0.7
R0.85
R0.9
R0.95
R1.05
R1.1
R1.15
R1.2
R1.3
R1.35
R1.4
R1.45
R1.5
R0.25
R0.3
刃長(mm)
5
0.4
0.5
1
2
2.5
3
5
6
8
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62410068
品番
KMBE-2R0800
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
5
全長L(mm)
40
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
ボール半径R(mm)
R0.8
刃径(mm)
1.6