KMSE-2035 超硬ミニチュアエンドミル 協和精工 62410506

超硬ミニチュアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)0.35注文コード62410506品番KMSE-2035
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)1全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする