曜日別特売
NCD-1010-L2000 カーストッパー ナカ工業 62411031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCD-1010-L2000 カーストッパー ナカ工業 62411031
NCD-1010-L2000 カーストッパー ナカ工業 62411031
NCD-1010-L2000 カーストッパー ナカ工業 62411031
NCD-1010-L2000 カーストッパー ナカ工業 62411031
NCD-1010-L2000 カーストッパー ナカ工業 62411031
NCD-1010-L2000 カーストッパー ナカ工業 62411031

カーストッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
トラスコ品番554-7183
内容量1セット注文コード62411031品番NCD-1010-L2000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

衝突による衝撃から車両を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。

用途
トラックヤード等の壁保護材用として。
トラスコ品番554-7183セット内容本体×1本、取付下地材×1本材質本体:合成ゴム 取付下地材:スチール長さ(mm)2000幅(mm)100厚さ(mm)15高さ(mm)100長さ(m)2下穴径(Φmm)30上部穴径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする