※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日星電気
フッ素樹脂絶縁電線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(3巻)
全長(m)
10
100
10
外径(Φmm)
1.7
1.4
1.7
色
青
青
黄
黒
白
透明
緑
赤
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62411268
品番
600V-FEP-0.75SQ-B-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。
エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途
電気機器内の配線用に。
トラスコ品番
251-5956
色
青
サイズ
0.75
定格
600V
全長(m)
10
外径(Φmm)
1.7
芯数
1
最高使用温度(℃)
200
ケーブル長(mm)
10000
絶縁体厚さ(mm)
0.3
導体抵抗
(20℃)25.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表