河淳
分別トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
容量(L)
もえるゴミ(100)、プラスチックゴミ(26)、氷・飲み残し(22)
注文コード
62413560
品番
AA958
参考基準価格(税別)
¥339,710
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ、吸い殻、飲み残しの水分などが分別して回収可能です。
トラスコ品番
148-8604
材質
本体:スチール、天板:PC、ABS
色
グレー
高さ(mm)
1030
タイプ
禁煙
奥行(mm)
650
容量(L)
もえるゴミ(100)、プラスチックゴミ(26)、氷・飲み残し(22)
間口(mm)
840
注意
※喫煙用(AA968)は上部にセットできる喫煙セットが付属しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません