曜日別特売
AA968 分別トラッシュボックス 河淳 62413569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA968 分別トラッシュボックス 河淳 62413569
AA968 分別トラッシュボックス 河淳 62413569

分別トラッシュボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台容量(L)もえるゴミ(100)、プラスチックゴミ(26)、氷・飲み残し(22)、タバコ(2.5)注文コード62413569品番AA968
参考基準価格(税別)¥333,960販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ゴミ、吸い殻、飲み残しの水分などが分別して回収可能です。

トラスコ品番148-8605材質本体:スチール、天板:PC、ABSグレー高さ(mm)1030タイプ喫煙奥行(mm)650容量(L)もえるゴミ(100)、プラスチックゴミ(26)、氷・飲み残し(22)、タバコ(2.5)間口(mm)840
注意
※喫煙用(AA968)は上部にセットできる喫煙セットが付属しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする