曜日別特売
091-1101 TAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号) SK TAIHEI 62414190

091-1101 TAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号) SK TAIHEI 62414190
091-1101 TAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号) SK TAIHEI 62414190

TAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62414190品番091-1101
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。
設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。
本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。

用途
ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。
学校の教材など。
設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。
トラスコ品番207-5047材質木製、ステンレス幅(mm)254高さ(mm)677奥行(mm)171羽根形状単葉
注意
※組立・設置別途
※穴、曲げ、溶接加工部に錆が発生する場合やひび割れた箇所もありますが、品質には問題ありません。
※長期間ご使用いただくためには、水拭きや補修用ペンキでの再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする