※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラコンベヤ R2812P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
機長(mm)
1500
1500
1000
2000
ローラー幅(mm)
100
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ピッチ(mm)
30
30
40
50
75
ローラー耐荷重(kg/本)
44
44
50
42
31
25
全79種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62415976
品番
R1912PX1500L100W30P
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途
軽荷重搬送物用
トラスコ品番
124-7723
材質
スチール
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
1500
肉厚(mm)
1.2
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
44
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません