曜日別特売
R2812PX1000L150W30P スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテック 62416080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R2812PX1000L150W30P スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテック 62416080
R2812PX1000L150W30P スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテック 62416080
R2812PX1000L150W30P スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテック 62416080

スチール製ローラコンベヤ R2812P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)150
ピッチ(mm)30
ローラー耐荷重(kg/本)50
内容量1台注文コード62416080品番R2812PX1000L150W30P
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。

用途軽荷重搬送物用トラスコ品番124-4572材質スチールピッチ(mm)30ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)50
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする