曜日別特売
KSHR-4163 超硬スパイラルリーマー 協和精工 62419789

超硬スパイラルリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.63注文コード62419789品番KSHR-4163
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)10全長L(mm)60有効長(mm)16コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3食付長さ(mm)3刃径(mm)1.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする