KSVA-212030 超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工 62421600

超硬V型エンドミル(TIALN)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)3先端径(mm)0.2(フラット)注文コード62421600品番KSVA-212030
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃長(mm)6先端角(°)120全長L(mm)50先端径(mm)0.2(フラット)表面処理TIALNコーティングシャンク径d(Φmm)6刃径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする