KSVA-209009 超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工 62421645

超硬V型エンドミル(TIALN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)0.9先端径(mm)0.06(フラット)注文コード62421645品番KSVA-209009
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃長(mm)2先端角(°)90全長L(mm)40先端径(mm)0.06(フラット)表面処理TIALNコーティングシャンク径d(Φmm)3刃径(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする