曜日別特売
HF14-H75M 日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422615

HF14-H75M 日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422615
HF14-H75M 日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422615

日鋼 油圧・エアーチャック用生爪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)21
寸法C(mm)75
寸法B(mm)49
寸法A(mm)150
内容量1個注文コード62422615品番HF14-H75M
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法A(mm)150寸法B(mm)49寸法C(mm)75寸法D(mm)21寸法E(mm)5寸法F(mm)76寸法G(mm)45寸法H(mm)M16寸法I(mm)48.5寸法J(mm)5.2寸法K(mm)18図面番号2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする