エスケー(生爪)
ソール スクロール用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
7.94
7.94
12.7
9.7
寸法C(mm)
38
38
60
41
90
48
53
56
63
46
61
62
寸法B(mm)
26
26
28
34
36
42
50
31.5
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422624
品番
MSE6-H38
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
M10
寸法I(mm)
36.5
寸法J(mm)
12.68
寸法K(mm)
15
図面番号
5