曜日別特売
1AN014 イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用) 鈴木製鋸 62423473

イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2.2
刃数56
内容量1枚注文コード62423473品番1AN014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。
切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。
抜群の切れ味と優れた精度

用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)外径(Φmm)305刃数56穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2適合材鉄・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする