鈴木製鋸
イナズマックス 窯業用チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
180
80
100
110
125
160
180
刃数
26
12
14
16
18
24
26
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62423586
品番
1AN032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能
抜群の切れ味・耐久性
高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面
独自の刃型によりチップの脱落が少ない
用途
切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング
刃数
26
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.8
適合材
窯業