これエエやん パッキン NBR

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62425214 品番 GA-KA005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

厚さ(mm)3 内径(Φmm)22 呼び25 外径(Φmm)30 用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)0〜60 呼び径25 最高使用温度(℃)60
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
トイレ給水
その他業種

外径18.5mmで遊ばない。トイレのツバ付給水L管に使うつもりです。管を腐食させにくいと思って。

対象商品:
62425223
2025-04-23
用途:
バルブソケットの接続
その他業種

問題なく使用できるし 価格も安く購入できとても満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする