GA-KA006 これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ) 62425223

GA-KA006 これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ) 62425223
GA-KA006 これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ) 62425223
GA-KA006 これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ) 62425223
GA-KA006 これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ) 62425223
GA-KA006 これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ) 62425223

これエエやん パッキン NBR

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
内径(Φmm)22
外径(Φmm)30
呼び径25
内容量1セット(50個)注文コード62425223品番GA-KA006
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。厚さ(mm)3内径(Φmm)22呼び25外径(Φmm)30材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60呼び径25最高使用温度(℃)60
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: トイレ給水
その他業種

外径18.5mmで遊ばない。トイレのツバ付給水L管に使うつもりです。管を腐食させにくいと思って。

対象商品 : 62425223
2025-04-23
用途: バルブソケットの接続
その他業種

問題なく使用できるし 価格も安く購入できとても満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする