GA-KA008 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425248

GA-KA008 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425248
GA-KA008 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425248
GA-KA008 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425248
GA-KA008 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425248
GA-KA008 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425248

これエエやん パッキン EPDM

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18.5
呼び径13
内容量1セット(100個)注文コード62425248品番GA-KA008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。厚さ(mm)2.5内径(Φmm)12呼び13外径(Φmm)18.5材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80呼び径13最高使用温度(℃)80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62425239
2022-06-22
用途: 塩ビパイプの接続
その他業種

塩ビパイプの接続部分に使用。厚みが2.5ミリあるので大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする