GAONA(ガオナ)
これエエやん パッキン ノンアスベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1セット(100個)
内径(Φmm)
16
11.5
16
22
外径(Φmm)
24
18.5
24
30
呼び径
20
13
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
62425309
品番
GA-KA014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途
平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
16
呼び
20
外径(Φmm)
24
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径
20
最高使用温度(℃)
80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。