GA-KA016 これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ) 62425327

GA-KA016 これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ) 62425327
GA-KA016 これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ) 62425327
GA-KA016 これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ) 62425327
GA-KA016 これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ) 62425327
GA-KA016 これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ) 62425327

これエエやん パッキン ノンアスベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内径(Φmm)22
外径(Φmm)30
呼び径25
内容量1セット(10個)注文コード62425327品番GA-KA016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。厚さ(mm)3内径(Φmm)22呼び25外径(Φmm)30材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80呼び径25最高使用温度(℃)80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする