曜日別特売
No.110-OT MP型ヘルメット No.110 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62426221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP型ヘルメット No.110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード62426221品番No.110-OT
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。
豊富なカラーバリエーションもご用意しております。
帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。

用途飛来・落下物用、電気用クリームサイズ(cm)53~64製品質量(g)約380素材帽体:ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする