UL1015耐熱ビニル絶縁電線

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62427725 品番 UL1015AWG20 50m<RD>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。

AWG20 全長(m)50 許容電流(A)14 導体構成(本/mm)21/0.18 用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)600 絶縁体外径(mm)2.57 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容電流は周囲温度や布設条件により異なります。気中での周辺温度30℃での一条配線の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
AC機器配線
サービス業

UL1015電線として定尺ではなく希望の長さで切り売りされているのはありがたい。

対象商品:
62428014
2023-10-26
用途:
アンプのアース接続に使用
その他業種

10mで販売されていたので、個人使用ですので助かります。耐熱なので60Wの半田ごてでも被覆が溶けませんでした。満足です。

対象商品:
62428084
2022-12-12
用途:
照明器具の配線
電気・ガス・熱供給・水道業

電線はテフロン線と比較し柔らかく、耐熱的にも問題なく配線しやすい良い製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
62428084
2022-12-10
用途:
照明器具の配線
電気・ガス・熱供給・水道業

テフロン線と違い電線が柔らかく配線がやり易かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする