曜日別特売
M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929

M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929
M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929
M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929
M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929
M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929
M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929
M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929
M-IR07DRSKWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 62429929

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62429929品番M-IR07DRSKWH
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LED静音マウス。

ホワイトサイズM質量(g)【マウス】約52※電池含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】18×13.1×5.7、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色不可視光(赤外線)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする