エレコム
スマホ ポケットケース 貼り付け 背面 収納 カード 1枚収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62430017
品番
P-BPC1BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンの背面に貼り付けることができる、スマホ用収納ポケットです。
カードが1枚収納できる薄型設計でコンパクトです。
セット内容
スマートフォンポケット×1
材質
合成皮革
色
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
貼り付け面:約60×90
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約60×90×3