曜日別特売
SBRET-43000318 CBN不等分割エンドミル 協和精工 62432249

CBN不等分割エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)3有効長(mm)18注文コード62432249品番SBRET-43000318
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN刃長(mm)1.5全長L(mm)60有効長(mm)18表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6コーナーR(mm)0.3刃径(mm)3首下径(Φmm)2.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする