曜日別特売
SBRET-46000325 CBN不等分割エンドミル 協和精工 62432328

CBN不等分割エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)6有効長(mm)25注文コード62432328品番SBRET-46000325
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN刃長(mm)2全長L(mm)70有効長(mm)25表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6コーナーR(mm)0.3刃径(mm)6首下径(Φmm)5.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする