曜日別特売
TR-1022-009 キルトフリースブランケット(巾着付) MARKLESS STYLE 62432575

商品画像

TR-1022-009 キルトフリースブランケット(巾着付) MARKLESS STYLE 62432575
TR-1022-009 キルトフリースブランケット(巾着付) MARKLESS STYLE 62432575
TR-1022-009 キルトフリースブランケット(巾着付) MARKLESS STYLE 62432575

キルトフリースブランケット(巾着付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)ブラック注文コード62432575品番TR-1022-009
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ボタンを留めることで肩掛け・腰巻もできる大判サイズのブランケットです。表面は滑らかなポリタフタの生地を使用し、裏地にはフリース生地を使用しています。さらに中綿が入った3層構造となっており、とても温かいブランケットはアウトドアシーンやスポーツ観戦などで重宝するアイテムです。

寸法(mm)【本体】1270×880【巾着】240×370×121ブラック色(本体)ブラック素材【本体】ポリエステル【巾着】ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする