150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785

150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785
150-SNCH61W 脚立 サンワダイレクト 62432785

脚立

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62432785品番150-SNCH61W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
4段式タイプ。※1台販売です。

材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール質量(kg)約6.3ホワイトタイプ折りたたみ式天場(天板)高さ(m)980踏ざん踏面幅(mm)197設置寸法・奥行(mm)820設置寸法・幅(mm)400設置寸法(幅W×奥行D)(m)400×820踏ざん間隔(mm)245機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き正面踏ざん有効幅(mm)298設置寸法(高さ)(mm)1240材質(座面)PP収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1300×400×65総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)65収納寸法・長さ(mm)1300脚幅(mm)約400ステップ数(段)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする