曜日別特売
ALE-3110DLC 超硬3枚刃アルミ用エンドミル 協和精工 62432976

超硬3枚刃アルミ用エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)11
11
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11.5
12
13
14
15
16
6.5
7
7.5
4.5
5
3.5
4
3
5.5
6
シャンク径d(Φmm)12
刃長(mm)33
33
24
25
27
28
30
32
35
36
39
42
45
48
19
21
22
13
15
10
12
9
16
18
全長L(mm)90
内容量1本注文コード62432976品番ALE-3110DLC
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。

用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃刃長(mm)33全長L(mm)90表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)12刃径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする