YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
防災用ヘルメット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ホワイト
オレンジ
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62433230
品番
BS902WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
検定合格規格:飛来・落下物
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
品名
防災用ヘルメット ホワイト
本体質量(g)
約375
寸法(cm)
頭囲:55~64
標準装備品
耳紐 絞りアゴ紐 発砲ライナー ベッドバンド
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません